QSY-G3/8-12

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-G3/8-12
Rubix:798202425000
fabricante:186187
EAN:4052568039912
QSY-G3/8-12 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-G3/8-12


Racor rápido roscado en Y QSY-G3/8-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x130x40 mm
Peso neto62,6 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
13,60 € Sin IVA
/ unidad
16,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días