Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7313BG, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 33 mm
Serie 7313 Rodamiento de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 7313 BMG
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer las exigencias de los fabricantes de equipo original.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales importantes en una dirección así como cargas radiales.
Se utilizan generalmente en pares, en conjuntos tríplex, en conjuntos cuádruples o en conjuntos multiplex, ya que se genera una componente axial cuando se aplica una carga radial.
Los rodamientos de bolas de contacto angular de la serie 7200 son rodamientos de bolas de contacto angular de precisión que han sido diseñados para satisfacer las exigencias de los fabricantes de equipo original.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
Tecnología de grasa avanzada - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Los rodamientos están fabricados a partir de acero de alta calidad.br>Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y uniforme incluso a alta velocidad
Pistas de rodadura superacabadas - Especialmente suavizadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida útil del lubricante
Pistas de rodadura superacabadas .br>Ángulos de contacto - Ofrecidos en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan una resistencia a la contaminación en los entornos más severos
.Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas en poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100 % garantizan la calidad total del producto
.
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7313b.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días