Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3214-2RS, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 39.7 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:3214-2RS
Rubix:003214040022
fabricante:0009698930000
EAN:4012802028317




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
Detalles de producto : 3214 2RS
Rodamiento de bolas de contacto angular, de dos hileras, dimensiones principales según DIN 628-3, junta de contacto de caucho acrilonitrilo butadieno (NBR) en ambos lados del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 32..-2rs |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,52 € Sin IVA
/ unidad
464,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días