Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7313-B-XL-TVP-UA80, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7313-B-XL-TVP-UA80
Rubix:799159713000
fabricante:0190032930000
EAN:4012801283649


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 7313-B-XL-TVP-UA80
Rodamiento de bolas de contacto angular 73. . -B-XL-JP, de una hilera, X-life, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2260 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73 |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,07 € Sin IVA
/ unidad
338,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días