Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3308-BD-XL-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.5 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3308-BD-XL-C3
Rubix:799067015000
fabricante:0713244530030
EAN:4064328124455
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3308-BD-XL-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL, doble hilera, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto990 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura36.5 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie33..-bd-xl
Velocidad de referencia7000 rpm
Velocidad límite8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr67000 N
162,85 € Sin IVA
/ unidad
197,05 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas