Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3306BTNC3, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3306BTNC3
Rubix:003306003003
fabricante:3306BTNC3 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3306 B.TNH.C3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 530 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,04 € Sin IVA
/ unidad
76,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días