Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7215-B-XL-MP, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7215-B-XL-MP
Rubix:798883677000
fabricante:0191155390000
EAN:4012801282727
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7215-B-XL-MP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x130x130 mm
Peso neto1330 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite8900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r62000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr73000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,78 Sin IVA
/ unidad
362,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas