Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7320 BECCM, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 47 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7320 BECCM
Rubix:798791685000
fabricante:46139
EAN:7316571211459




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 7320 BECCM
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8004 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73be |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 208000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 216000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1906,61 € Sin IVA
/ unidad
2307,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días