Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3306-BD-XL-TVH-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:3306-C3
FAG:3306-BD-XL-TVH-C3
Rubix:003306003008
fabricante:0599478610030
EAN:4012802478099
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3306-BD-XL-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura30.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie33..-bd-xl-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8500 rpm
Velocidad límite10400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r29500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43000 N
105,25 € Sin IVA
/ unidad
127,35 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas