Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007467
Rubix:798390199000
fabricante:S8 40 X 50 X 7,50 X 5 70 NBR B209


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 40 50 7,5 B209 70NBR 24007467
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de goma alojada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,50 € Sin IVA
/ unidad
110,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días