Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421009
Rubix:798387972000
fabricante:H OF 8 X 14 X 6 88 NBR 101



Documentos
Detalles de producto : H OF 8 14 6 88NBR 40421009
Brida de apriete para fijación en la carcasa.
88 NBR 101
Aplicaciones
Cilindros estándar
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
