Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421783
Rubix:781100590038
fabricante:40421783

Documentos
Detalles de producto : NI150 36 46 7 80NBR 40421783
Borde de sellado asimétrico, afilado y punzonado, labio interior acortado
Cualidades
Buena estanqueidad estática gracias al exterior liso
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 46 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Ejecución | ni150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,42 € Sin IVA
/ unidad
40,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
