Referencias
Dichtomatik:67014683
Rubix:799072935000
fabricante:67014683

Detalles de producto : N25 30,0 38,0 6,5 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Anillo de ranura
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 25), adecuado para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
