Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24220010
Rubix:781103109038
fabricante:ESV 70 X 85 X 25 X 0 BI-FKM B3K674

Documentos
Detalles de producto : ESV 70 85 25 BI+FPM 24220010
El juego de sellos multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos de techo se componen en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 25 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
730,07 € Sin IVA
/ unidad
883,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
