Referencias
Dichtomatik:40421048
Rubix:798388002000
fabricante:40421048



Documentos
Detalles de producto : H MF 30 50 12 88NBR 40421048
El manguito tipo sombrero H con muelle es una junta de labio cargada por resorte con brida de sujeción para su fijación en el espacio de montaje. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones de menor exigencia y para necesidades de repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,85 € Sin IVA
/ unidad
71,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
