Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M15 2P 80,00 91,00 3,90 GM201
Rubix:798390798000
fabricante:24269431


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 91 mm |
| Altura | 3.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : M15 80 91 3,9 GM201 PTFE 24269431
Sello de vástago
Juego de sellos de dos piezas Rotomatic M 15 70 NBR B276
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 91 mm |
| Altura | 3.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | m15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,84 € Sin IVA
/ unidad
228,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días