Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24024279
Rubix:798205614000
fabricante:M17 10 X 18 X 6 X 4 80 NBR B246

Documentos
Detalles de producto : M17 10X18X6 NBR 24024279
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,87 € Sin IVA
/ unidad
119,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
