Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24060408
Rubix:798390265000
fabricante:S8 25 X 32 X 6 X 3,50 70 NBR B209

Documentos
Detalles de producto : S8 25 32 6 B209 70NBR 24060408
Sello de vástago monobloque con una cabeza de caucho incrustada en la parte textil. El sello compacto de vástago también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,79 € Sin IVA
/ unidad
91,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
