ES 100 120 30 (24062201)

Manguitos tipo cúpula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24062201
Rubix:781100081038
fabricante:24062201
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior120 mm
Altura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ES 100 120 30 (24062201)


El juego de sellos multicomponente para el sellado de varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los conjuntos de manguitos tipo cúpula se ensamblan en tres configuraciones diferentes y son adecuados para entornos de uso exigentes, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior120 mm
Altura30 mm
Materialbi-nbr b4b246
Ejecuciónes
349,69 € Sin IVA
/ unidad
423,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días