Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096124
Rubix:798390335000
fabricante:24096124


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Altura | 4.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 35 45 4,7 GM201 PTFE 24096124
Juego de sellos de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo de perfil con un anillo de perfil de goma como elemento de precarga. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas de servicio pesado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Altura | 4.7 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,63 € Sin IVA
/ unidad
348,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días