Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421089
Rubix:781310224038
fabricante:40421089

Documentos
Detalles de producto : AUN100 18 28 8 94AU 40421089
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 18 28 8 94AU 40421089
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,40 € Sin IVA
/ unidad
23,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
