Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 80,00 95,00 25,00 B3B246
Rubix:798639441000
fabricante:24060905

Documentos
Detalles de producto : ES 80 95 25 BI-NBR B3B246 (24060905)
El juego de sellado de varias piezas para el sellado de las varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos de cubierta se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para aplicaciones exigentes, principalmente para el suministro de repuestos de plantas antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Altura | 25 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,08 € Sin IVA
/ unidad
517,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
