Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:LF300 70,00 85,00 11,40 925
Rubix:781100149038
fabricante:40422057




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : LF300 70 85 11,4 94AU 40422057
El Nutring LF300 presenta un perfil asimétrico, un labio interior retranqueado, una superficie de contacto estriada en el diámetro interior y un asiento de sujeción en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es, entre otros, adecuado para alojamientos según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | lf300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,67 € Sin IVA
/ unidad
63,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días