Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421419
Rubix:798388143000
fabricante:40421419



Documentos
Detalles de producto : N 24 37 6 90NBR 40421419
Symmetrically flat-punched sealing edge
N 24 37 6 90NBR 40421419
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
