Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ESV 180,00 200,00 40,00 B4K674
Rubix:798695542000
fabricante:24143887


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 180 200 40 FPM 24143887
El conjunto de sellos multipartido para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de juntas de cubierta se ensamblan en tres variantes diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 40 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1385,79 € Sin IVA
/ unidad
1676,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días