Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24223180
Rubix:798390595000
fabricante:OMS-MR 260 X 284 X 7,60 X 12 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 284 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 260 284 7,6 B602 PTFE 24223180
El juego de juntas de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 284 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,99 € Sin IVA
/ unidad
903,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días