Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:TFW 5,00 17,00 5,80 F52902
Rubix:824200191038
fabricante:96598

Documentos
Detalles de producto : TFW 5X17X5,8 96598
Anillo de sellado en forma de V de PTFE para el montaje de empaquetaduras, compuesto por 1 anillo de asiento TFS, 3 a 5 anillos angulares TFW y 1 anillo contraparte TFG.
Juego de anillos en V TWF
Cualidades
Los anillos de empaquetadura TFW se caracterizan por una muy buena resistencia química y térmica, baja fricción y fuerzas de arranque favorables incluso después de largos periodos de inactividad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Altura | 5.8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | tfw |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,49 € Sin IVA
/ unidad
107,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
