Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:326251
Rubix:085094157038
fabricante:KI310 85 X 94 X 15 X 4,50 94 AU 925

Documentos
Detalles de producto : KI310 85 94 15 326251
El sello compacto KI 310 es un sello de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otras cosas adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 94 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,68 € Sin IVA
/ unidad
87,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
