Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:422359
Rubix:781100093038
fabricante:422359


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20.5 mm |
| Altura | 3.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOI 16 PTFE10 (422359)
Forseal PTFE F56110
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 20.5 mm |
| Altura | 3.2 mm |
| Material | ptfe f56110 |
| Ejecución | forseal foi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,19 € Sin IVA
/ unidad
130,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días