Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421502
Rubix:798089970000
fabricante:40421502


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : N1 N85-7 85 100 7,5 40421502
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 N85-7 85 100 7,5 40421502
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,97 € Sin IVA
/ unidad
66,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días