Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:LF300 50,00 58,00 5,70 925
Rubix:781100142038
fabricante:40422068




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Altura | 5.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : LF300 50 58 5,7 94AU 40422068
El Nutring LF300 tiene un perfil asimétrico, un labio interior desplazado hacia atrás, una superficie de contacto acanalada en el diámetro interior y un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es, entre otros, adecuado para espacios de montaje según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Altura | 5.7 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | lf300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,37 € Sin IVA
/ unidad
41,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días