Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178428
Rubix:781101261038
fabricante:OMS-MR 12 X 19,30 X 3 X 3,60 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19.3 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 12 19,3 3 (24178428)
El juego de sellado de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Juego de sellado Omegat
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19.3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,26 € Sin IVA
/ unidad
178,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días