Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M17 42,00 54,00 8,00 80 NBR B246
Rubix:798390227000
fabricante:24024293


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 54 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : M17 42 54 7,5 B246 80NBR 24024293
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Sello Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 54 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,55 € Sin IVA
/ unidad
188,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días