Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24148040
Rubix:798012186000
fabricante:24148040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 75 90 22,5 BI-FPM 24148040
El conjunto de sellos multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los conjuntos de manguitos tipo cúpula se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
947,52 € Sin IVA
/ unidad
1146,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días