T20 85 95 11,4 V142 95AU 40422208

Anillos de ranura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40422208
Rubix:798390560000
fabricante:T20 85 X 95 X 11,40 X 5 95 AU V142
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior95 mm
Altura11.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T20 85 95 11,4 V142 95AU 40422208


El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de fijación en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior95 mm
Altura11.4 mm
Material95 au v142
Ejecuciónt20
41,63 Sin IVA
/ unidad
50,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días