Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421924
Rubix:798388734000
fabricante:40421924



Documentos
Detalles de producto : KI310 55 65 12 94AU 40421924
El sello compacto KI 310 es un sello de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otros, adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,61 € Sin IVA
/ unidad
52,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
