Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 160,00 185,00 14,60 V142
Rubix:798390637000
fabricante:40422277




Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 160 185 14,6 V142 95AU 40422277
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,26 € Sin IVA
/ unidad
158,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días