Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416495
Rubix:798024619000
fabricante:SK300 70 X 59 X 4 X 5,50 98 AU 928

Documentos
Detalles de producto : SIMKO300 70 59 4 416495
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,631 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 59 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,05 € Sin IVA
/ unidad
59,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
