Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421315
Rubix:798388106000
fabricante:40421315



Detalles de producto : T MF 75 50 10 88NBR 40421315
T MF 75 50 10 88NBR 40421315
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,06 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Altura | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,43 € Sin IVA
/ unidad
93,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
