Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275974
Rubix:798390858000
fabricante:24275974


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 330 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 306 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Detalles de producto : OMK-E 330 306 7,6 B602 PTFE 24275974
OMK-E 330 306 7,6 B602 PTFE 24275974
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 257 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Diámetro interior | 306 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,55 € Sin IVA
/ unidad
956,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días