Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251799
Rubix:781200001038
fabricante:24251799


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 62 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 80 62 22,5 78NBR (24251799
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 57 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 62 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,52 € Sin IVA
/ unidad
95,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días