Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:121438
Rubix:781200339038
fabricante:121438

Documentos
Detalles de producto : SIMKO 520 75 63 18,5 (121438
Sello compacto Simko 520 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro interior | 63 mm |
| Altura | 18 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,88 € Sin IVA
/ unidad
222,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
