Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97035
Rubix:781200219038
fabricante:TFMA 120,00 107,80 7,30 177023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 107.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 120 107,8 7,3 (97035)
La junta compacta TFMA es una junta de dos piezas compuesta por un anillo perfilado y un O-ring como elemento energizante. La junta de pistón de doble efecto es especialmente adecuada para el rango de baja presión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23,241 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Diámetro interior | 107.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,65 € Sin IVA
/ unidad
426,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días