Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:15736
Rubix:799073882000
fabricante:15736


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 354 mm |
| Altura | 25 mm |
Detalles de producto : T MF 400,0 354,0 25,0 101
T MF 400,0 354,0 25,0 101
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 415 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Diámetro interior | 354 mm |
| Altura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2344,87 € Sin IVA
/ unidad
2837,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días