Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:25440
Rubix:125105126038
fabricante:25440


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Altura | 12 mm |
Detalles de producto : NA400 125 105 12 80NBR 25440
NA400 125 105 12 80NBR 25440
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44,501 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 105 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,12 € Sin IVA
/ unidad
222,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días