Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275958
Rubix:798390856000
fabricante:24275958


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 154.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Detalles de producto : OMK-E 170 154,9 5,9 B602 PTFE 24275958
OMK-E 170 154,9 5,9 B602 PTFE 24275958
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Diámetro interior | 154.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,50 € Sin IVA
/ unidad
409,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días