Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416478
Rubix:781200251038
fabricante:416478


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.5 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 25 17,5 3 (416478
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,851 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 17.5 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días