Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:422322
Rubix:799073815000
fabricante:FOA 55 X 45,60 X 6,60 PTFE F56110


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 45.6 mm |
| Altura | 6.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOA 55,00 X 45,60 X 6,60 F56110
El FORSEAL FOA de PTFE es una junta anular tipo ranura de acción unidireccional con un muelle de tensión metálico. Se caracteriza por bajos valores de fricción estática y dinámica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Diámetro interior | 45.6 mm |
| Altura | 6.6 mm |
| Material | ptfe f56110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,48 € Sin IVA
/ unidad
202,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días