Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251780
Rubix:781200127038
fabricante:L43 40,00 26,00 15,50 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 26 mm |
| Altura | 15.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 26 40 15,5 (24251780)
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 26 mm |
| Altura | 15.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,78 € Sin IVA
/ unidad
75,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días