Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:94313
Rubix:781200008038
fabricante:TFMA 38,00 30,80 3,80 177023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 38 30,8 3,8 PTFE-BZ(94313
La junta compacta TFMA es una junta compacta de dos piezas compuesta por un anillo de perfil y un O-Ring como elemento de precarga. El sello de pistón de doble efecto es especialmente adecuado para el rango de baja presión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,591 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Diámetro interior | 30.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,25 € Sin IVA
/ unidad
115,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días